Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TANIS BRUSHES MB406048 Strip Brush 3/16 W 48 Inch Längd Trim 1 In | AA8DFY 18A559

TANIS BRUSHES MB406048 Remsborste 3/16 W 48 tum Längd Trim 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA8DFY Modell: MB406048Korsreferens: 18A559

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemsborste
SäkerhetsRostfritt stål
Backhöjd (in.)7/32
Stödbredd (in.)3/16
BorstfärgMässing
Fyllningstyp0.004 "krympad mässing
Total längd48 "
Total trimning (in.)1
TypMetall baksida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.58
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsBorstfärgFyllningstypTotal längdTotal trimning (in.)Pris
TANIS BRUSHES MB404012 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Längd Trim 1 In | AA8DEN 18A527 MB404012Rostfritt stålGrå0.004 "krympat rostfritt stål12 "1467SEK
TANIS BRUSHES MB404024 Strip Brush 3/16 W 24 Inch Längd Trim 1 In | AA8DEP 18A528 MB404024Rostfritt stålGrå0.004 "krympat rostfritt stål24 "1917SEK
TANIS BRUSHES MB404048 Strip Brush 3/16 W 48 Inch Längd Trim 1 In | AA8DEQ 18A529 MB404048Rostfritt stålGrå0.004 "krympat rostfritt stål48 "11 835 kr
TANIS BRUSHES MB404060 Strip Brush 3/16 W 60 Inch Längd Trim 1 In | AA8DER 18A530 MB404060Rostfritt stålGrå0.004 "krympat rostfritt stål60 "12 294 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB404084 Strip Brush 3/16 W 84 Inch Längd Trim 1 In | AA8DET 18A531 MB404084Rostfritt stålGrå0.004 "krympat rostfritt stål84 "13 212 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB404096 Strip Brush 3/16 W 96 Inch Längd Trim 1 In | AA8DEU 18A532 MB404096Rostfritt stålGrå0.004 "krympat rostfritt stål96 "13 493 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB404212 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Längd Trim 2 In | AA8DEV 18A533 MB404212Rostfritt stålGrå0.006 "krympat rostfritt stål12 "2502SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TANIS BRUSHES MB406048 Remsborste 3/16 W 48 tum Längd Trim 1 tum
2 079 kr /enhet