Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1040T10AK horisontellt tillbehörssats, 1040 storlek, 1.625 tum Max. Borrning, 2204 lbs.-in. Vridmoment | BB8FXM

TB WOODS 1040T10AK horisontellt tillbehörssats, storlek 1040, 1.625 tum Max. Bore, 2204 lbs.-in. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: BB8FXM Modell: 1040T10AK
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
2 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillbehörssats
Koppling Total längd4.13 "
Kopplingsstorlek1040
Kopplingsvikt7.1 Ibs
Koppling WR11 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter4.65 "
Täckbredd2.76 "
Gap0.13 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.5 hk
MaterialGaller, aluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara
Max. Borra1 5 / 8 "
Max. Varvtal4500 rpm
Typ av produktHorisontellt tillbehörssats
Nominell vridmoment2204 XNUMX lbs.-in.
Storlek1040
Vikt2.4 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08

Produktinformation:

    • Galler, aluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraKoppling Total längdKopplingsstorlekMax. VarvtalTotal längdStorlekViktKopplingsviktPris
TB WOODS 1020T10AK horisontellt tillbehörssats, 1020 storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 Ibs4 Ibs1 791 kr
RFQ
TB WOODS 1030T10AK horisontellt tillbehörssats, 1030 Storlek, 1.375 tum Max. Borrning, 1319 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 kg5.3 Ibs2 197 kr
RFQ
TB WOODS 1050T10AK horisontellt tillbehörssats, 1050 storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 kg12 Ibs3 050 kr
RFQ
TB WOODS 1070T10AK horisontellt tillbehörssats, 1070 storlek, 2.5 tum Max. Bore, 8798 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 kg22 Ibs5 447 kr
RFQ
TB WOODS 1080T10AK horisontellt tillbehörssats, 1080 Storlek, 3 tum Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 kg39 Ibs7 143 kr
RFQ
TB WOODS 1090T10AK horisontellt tillbehörssats, 1090 storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 kg54 Ibs9 224 kr
RFQ
TB WOODS 1100T10AK horisontellt tillbehörssats, 1100 storlek, 4 tum Max. Borrning, 55582 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 kg91 Ibs11 536 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1040T10AK horisontellt tillbehörssats, storlek 1040, 1.625 tum Max. Bore, 2204 lbs.-in. Vridmoment
2 515 kr /enhet