TB WOODS 1090T20AK Vertikal tillbehörssats, 1090 storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYZ

TB WOODS 1090T20AK Vertikal tillbehörssats, storlek 1090, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment

Artikel: AM3LYZ Modell: 1090T20AK
13 001 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillbehörssats
Koppling Total längd7.87 "
Kopplingsstorlek1090
Kopplingsvikt52 Ibs
Kopplingsvikt (Lb.)52.0 Ibs
Koppling WR246 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter9.13 "
Täckbredd1.86 "
Dimension F6.61 "
Dimension H0.51 "
Dimension M3.78 "
Gap0.13 "
HP-betyg @ 100 varv / min52 hk
MaterialGaller, stålkåpa, tätningar, packning, hårdvara
Max. Borra3 1 / 2 "
Max. Varvtal4000 RPM
Total längd7.87 "
Typ av produktVertikalt tillbehörssats
Nominell vridmoment33013 XNUMX lbs.-in.
Storlek1090
Vikt10 kg

Produktinformation:

    • Rutnät, stålöverdrag, tätningar, packning, hårdvara

Produktvarianter

ProduktModellDimension HKoppling Total längdKopplingsstorlekDimension MGapMax. BorraMax. VarvtalTotal längdPris
TB WOODS 1070T20AK Vertikal tillbehörssats, 1070 storlek, 2.5 tum Max. Bore, 8798 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-7 806 kr
RFQ
TB WOODS 1030T20AK Vertikal tillbehörssats, 1030 storlek, 1.375 tum Max. Borrning, 1319 lbs.-in. Vridmoment | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-2 515 kr
TB WOODS 1140T20AK Vertikal tillbehörssats, 1140 storlek, 7.25 tum Max. Bore, 253130 lbs.-in. Vridmoment | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-39 403 kr
TB WOODS 1040T20AK Vertikal tillbehörssats, 1040 storlek, 1.625 tum Max. Borrning, 2204 lbs.-in. Vridmoment | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "2 784 kr
TB WOODS 1130T20AK Vertikal tillbehörssats, 1130 storlek, 6 tum Max. Bore, 176129 lbs.-in. Vridmoment | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "27 379 kr
TB WOODS 1020T20AK Vertikal tillbehörssats, 1020 storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "2 099 kr
TB WOODS 1110T20AK Vertikal tillbehörssats, 1110 storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "14 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1090T20AK Vertikal tillbehörssats, storlek 1090, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment
13 001 kr /enhet