TB WOODS 13N Kopplingshylsansats, Neopren, Max. RPM 2400, OD 11-3/16 In, Storlek 13 | BB2TCE

TB WOODS 13N kopplingshylsinsats, neopren, max. RPM 2400, OD 11-3/16 In, Storlek 13

Finns i lager
Artikel: BB2TCE Modell: 13N

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Komponent WR²1.8894 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek13
HP-betyg @ 100 varv / min23 hk
Infoga designTvådelad med hållarring
MaterialNeopren
Max. Vinkelavvikelse0.195 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.04 "
Max. Varvtal2400 rpm
Utanför Dia.11.187 "
Nominell vridmoment1028 Nm
Temp. Betyg0 till 200 grader F
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)43350 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt13 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56 5JHelstycke Solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 13N kopplingshylsinsats, neopren, max. RPM 2400, OD 11-3/16 In, Storlek 13
10 928 kr /enhet