TB WOODS 16B Sure-Flex Type B QD Bushed Flange, High Strength Cast Iron, 16 Size | CD6PRZ

TB WOODS 16B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 16 stl.

Artikel: CD6PRZ Modell: 16B
15 097 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningJ
Bushing Dia. (I.)7-1 / 4 "
Bussningens avståndslängd1 1 / 4 "
Skruvmoment135 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR36.5575 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek16, J
Flänslängd2 3 / 4 "
HP-betyg @ 100 varv / min75 hk
NavAxelnav
Längd genom borrning4 1 / 2 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.33 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.062 "
Max. Varvtal1500 rpm
Utanför Dia.17.90625 "
Typ av produktSure-Flex typ B QD bussad fläns
Nominell vridmoment47250 XNUMX lbs.-in.
Storlek16mm
Vridmoment1028 Nm
Vikt22 kg

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bussning krävsBussningens avståndslängdLängd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS 6B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"1 458 kr
TB WOODS 7B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1 535 kr
TB WOODS 8B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 907 kr
TB WOODS 9B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 547 kr
TB WOODS 10B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 10 Storlek | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "3 262 kr
TB WOODS 11B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 11 storlek | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "4 896 kr
TB WOODS 12B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 12 storlek | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "3 019 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 16B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 16 stl.
15 097 kr /enhet