TB WOODS 26XH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4 inch Belt Width, 7.241 inch Pitch Dia. | AX3YTX

TB WOODS 26XH400 kuggremsdrev, gjutjärn, 4 tums rembredd, 7.241 tums stigning Dia.

Finns i lager
Artikel: AX3YTX Modell: 26XH400

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd4"
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSF
Dimension E1 / 2 "
Dimension L2"
Dimension M2.19 "
Ansiktsbredd4.69 "
Navets längd1 1 / 4 "
Navplats1.19 "
Tröghet WR1.35 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.5.38 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal3510 RPM
Antal tänder26
Utanför Dia.7.13 "
Tonhöjd7 / 8 "
Pitch Dia.7.241 "
RPM hög3510 rpm
Vikt23 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 26XH400 kuggremsdrev, gjutjärn, 4 tums rembredd, 7.241 tums stigning Dia.
10 209 kr /enhet