TB WOODS 26XXH300 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 3 inch Belt Width, 10.345 inch Pitch Dia. | AX4CLR

TB WOODS 26XXH300 Kuggremsdrev, gjutjärn, 3 tums rembredd, 10.345 tum Diam.

Finns i lager
Artikel: AX4CLR Modell: 26XXH300

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd3"
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningE
Dimension E0.13 "
Dimension L2.63 "
Dimension M0.94 "
Ansiktsbredd3.69 "
Navets längd1.63 "
Navplats1.03 "
Tröghet WR4.81 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.7.69 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal2450 RPM
Antal tänder26
Utanför Dia.10.23 "
Tonhöjd1 1 / 4 "
Pitch Dia.10.345 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög2450 rpm
Vikt43 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 26XXH300 Kuggremsdrev, gjutjärn, 3 tums rembredd, 10.345 tum Diam.
11 907 kr /enhet