Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 2BK2758 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.875 tum nav Dia. | AE6PNB 5UHH7

TB WOODS 2BK2758 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.875 tums navdiameter.

Finns i lager
Artikel: AE6PNB Modell: 2BK2758Korsreferens: 5UHH7
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
878SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.2.1 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.2.1 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.2.5 "
Bälttyp4L
Bore Dia.5 / 8 "
HåltypFärdig med Keyway
Bore-to-Size Bore Dia.5 / 8 "
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Datum Diameter2 1 / 2 "
Dimension E0.47 "
Dimension L1.97 "
Ansiktsbredd1 3 / 4 "
Passar Shaft Dia.5 / 8 "
Hub Dia.1 7 / 8 "
Branschnummer2BK2758
Tröghet WR0.01 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.2.35 "
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal8780 RPM
Antal spår2
Utanför Dia.2.85 "
Total längd2.21875 "
Pitch Dia.2.91 "
Typ av produktFHPBoredtosize
Ställskruv ingårJa
Vikt2 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBygg4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Datum DiameterDimension EAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.Hub Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 347 kr
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kilremskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 2BK2758 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.875 tums navdiameter.
878SEK /enhet