TB WOODS 34XXH500 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 5 inch Belt Width | AX4CZQ

TB WOODS 34XXH500 kuggremsdrev, gjutjärn, 8 tums navdiameter, 5 tums rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4CZQ Modell: 34XXH500

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd5"
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningJ
Dimension E0.06 "
Dimension L4 1 / 2 "
Dimension M1 1 / 4 "
Ansiktsbredd5.81 "
Hub Dia.8"
Navets längd3.19 "
Navplats1.31 "
Tröghet WR18.9 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.10.88 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1870 RPM
Antal tänder34
Utanför Dia.13.41 "
Tonhöjd1 1 / 4 "
Pitch Dia.13.528 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög1870 rpm
Vikt97 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 34XXH500 kuggremsdrev, gjutjärn, 8 tums navdiameter, 5 tums rembredd
20 610 kr /enhet