TB WOODS 8C138 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1.375 tums diameter. | AK6HEM

TB WOODS 8C138 Sure-Flex typ C klämnav, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1.375 tums diameter.

Artikel: AK6HEM Modell: 8C138
3 207 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
Bore Dia.1-3 / 8 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Capscrew Storlek3/8-24 NF X 1 1/4 Spännskruv
Skruvmoment55 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.1411 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek8
Flänslängd0.90625 "
NavAxelnav
Hub Dia.3 7 / 8 "
Navets längd1.59 "
Nyckelstorlek (in.)5 / 16 "x 5 / 32"
Längd genom borrning2 1 / 2 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.094 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal4500 rpm
Utanför Dia.5 9 / 20 "
Nominell vridmoment1475 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd9 / 16 "
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18 UNC
skruven5 / 16-18 UNC
Skruvlängd1"
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment13 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd1.59 "
Storlek8
Vridmoment1028 Nm
Vikt6.5 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHub Dia.Navets längdLängd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 6 storlek, 1.125 tums diameter. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "2 335 kr
RFQ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 8 storlek, 1.875 tums diameter. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "3 207 kr
RFQ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 2.125 tums diameter. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "3 207 kr
RFQ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 894 kr
RFQ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 894 kr
RFQ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.625 tum Diam. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 938 kr
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Typ C Clamp Hub, höghållfast gjutjärn, 10 Storlek, 2.375 tum Bore Dia. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 938 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8C138 Sure-Flex typ C klämnav, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1.375 tums diameter.
3 207 kr /enhet