TB WOODS BK190 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 18.4 tum Datum Dia. | AE6FNF 5RJG9

TB WOODS BK190 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 18.4 tum Datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE6FNF Modell: BK190Korsreferens: 5RJG9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.18 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.18 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.18.4 "
Bälttyp4L
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningQT
Bussning krävsQT
ByggÄrm
Datum Diameter18.4 "
Dimension E0.13 "
Dimension L1 1 / 4 "
Dimension M1 / 2 "
Ansiktsbredd0.88 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
BranschnummerBK190
Tröghet WR4.21 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.17 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1340 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.18.75 "
Total längd1 3 / 8 "
Pitch Dia.18.81 "
Ställskruv ingårNej
Vikt11.7 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.407
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)50.29
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension M4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddNavplatsBranschnummerTröghet WRInuti Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.4 tum Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. med.8"1 332 kr
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.9 tum Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. med.8 1 / 2 "1 401 kr
TB WOODS BK110 FHPQTBushed kilremskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.4 tum Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. med.9"1 563 kr
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.9 tum Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. med.9.5 "1 417 kr
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 11.4 tums datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. med.10 "1 732 kr
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 12.4 tum Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. med.11 "1 825 kr
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 13.4 tum Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. med.12 "2 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS BK190 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 18.4 tum Datum Dia.
3 296 kr /enhet