Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS BK90 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 8.4 tum Datum Dia. | AE6PMF 5UHF8

TB WOODS BK90 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 8.4 tum Datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE6PMF Modell: BK90Korsreferens: 5UHF8
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
1 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.8"
4LA eller A Belt Pitch Dia.8"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.8.4 "
Bälttyp4L
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningQT
Bussning krävsQT
ByggÄrm
Datum Diameter8.4 "
Dimension E0.13 "
Dimension L1 1 / 4 "
Dimension M1 / 2 "
Ansiktsbredd0.88 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
BranschnummerBK90
Tröghet WR0.3 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.7"
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal2860 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.8.75 "
Total längd1 3 / 8 "
Pitch Dia.8.81 "
Ställskruv ingårNej
Vikt4.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

TB Woods BK90 FHPQT bussade kilremsskiva används med 4L-remmar för effektiv kraftöverföring, vilket säkerställer smidig och exakt remdrift i biltillverkning och industrimaskiner.

Funktioner:

  • Denna TB Woods kilremskiva är gjord av gjutjärnsmaterial för hög hållfasthet och motstånd mot slitage.
  • Den har en design med ett spår för ett säkert och exakt grepp om bältet, minimerar glidning och säkerställer effektiv kraftöverföring.
  • Denna BK90-skiva levereras med en QT-bussning som är en snabb urkopplingsbussning, vilket möjliggör enkel installation och borttagning av skivan.
  • Den är konstruerad för att arbeta med en maximal hastighet på 2860 RPM, vilket säkerställer smidig och tillförlitlig kraftöverföring även i applikationer med höga rotationshastigheter.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna TB Woods BK90 FHPQT med bussning av kilremsskiva?

A.

  • Inspektera det avsmalnande hålet på skivan och den avsmalnande ytan på bussningen. Ta bort all färg, smuts, olja eller fett som finns på dem.
  • Välj den typ av montering som passar din applikation.
  • Montera axelnyckeln. Om nyckeln är försedd med bussningen, använd den specifika nyckeln.
  • Placera bussningen på den rena axeln, med flänsänden in först. Om bussningen inte glider fritt på axeln, sätt in en skruvmejsel eller liknande föremål i flänssågen för att fungera som en kil och öppna bussningens hål. Var noga med att inte kila för mycket, eftersom det kan splittra bussningen.
  • Om du använder ställskruven, dra åt den så mycket att bussningen inte glider på axeln. Undvik att dra åt ställskruven för hårt.
  • Skjut remskivan på plats på bussningen och rikta in de borrade hålen i remskivan med de gängade hålen i bussningsflänsen.
  • Skruva in skruvarna med låsbrickor löst i enheten.
  • Med den större änden av konan vänd utåt, skjut skivan på axeln så långt som möjligt.
  • Installera axelkilen och installera sedan bussningen på axeln på ett sätt så att den avsmalnande änden passar ihop med skivan.
  • Om du använder ställskruven, dra åt den tillräckligt för att förhindra att bussningen glider på axeln.
  • Dra upp skivan på bussningen och rikta in de borrade hålen i bussningsflänsen med de gängade hålen i skivan.
  • Skruva in skruvarna med låsbrickor löst i enheten.
  • Använd en momentnyckel och dra åt alla skruvar jämnt och progressivt i rotation till det specificerade vridmomentvärdet som finns i tabellen. Se till att det finns ett mellanrum mellan bussningens fläns och skivans nav när installationen är klar.

F. Hur justerar man denna bussade kilremsskiva korrekt?

A.

  • Drivaxlar bör vara parallella med varandra för att bibehålla korrekt inriktning.
  • Icke-parallella axlar och felaktigt placerade remskivor är vanliga orsaker till felinställning.
  • Felinriktning leder till ojämn lastfördelning, vilket orsakar snabbare slitage på vissa remmar och minskar den totala livslängden.
  • Felinriktning i remskivor resulterar i att remmar kommer in i och lämnar spåren i vinkel, vilket leder till överdrivet slitage på både remmar och remskivor.
  • Axelinriktningen kan kontrolleras genom att mäta avstånd mellan axlar på flera ställen. Lika avstånd indikerar parallell inriktning.
  • Skivans placering kan kontrolleras med en rätkant eller snöre. Korrekt inriktning indikeras när strängen vidrör remskivorna vid angivna punkter.
  • Att rotera varje remskiva ett halvt varv hjälper till att identifiera om remskivan är vinglig eller om drivaxeln är böjd.
  • Korrigera eventuell snedställning genom att justera skivans position.
  • När remskivorna är inriktade, dra åt skruvarna jämnt och progressivt för att säkerställa en säker och stabil anslutning.

F. Hur spänner man kilremsdrifter?

A.

  • Minska mittavståndet så att remmarna kan placeras över remskivor och i spår utan att tvinga dem över sidorna.
  • Ordna bältena så att både övre och nedre spännvidden har liknande häng.
  • Öka mittavståndet gradvis tills bältena sitter åt.
  • Kör drivningen i några minuter för att placera remmarna i remskivor.
  • Observera frekvensomriktaren under dess högsta belastningstillstånd, leta efter en lätt böjning av frekvensomriktarens slaka sida, vilket indikerar korrekt spänning.
  • Om den slaka sidan förblir spänd eller om det är överdriven böjning eller glidning, justera spänningen därefter.
  • Om remmarna gnisslar under motorstart eller under toppbelastning är de inte tillräckligt spända och bör dras åt.
  • Kontrollera spänningen ofta under den första driftdagen genom att observera den slappa sidospannet.
  • Efter några dagars drift kommer remmarna att sitta i remskivans spår och efterjustering kan bli nödvändig för att bibehålla en lätt böjning i drevets slaka sida.

Produktvarianter

ProduktModellDimension M4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddNavplatsBranschnummerTröghet WRInuti Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.4 tum Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. med.8"1 332 kr
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 9.9 tum Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. med.8 1 / 2 "1 401 kr
TB WOODS BK110 FHPQTBushed kilremskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.4 tum Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. med.9"1 563 kr
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 10.9 tum Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. med.9.5 "1 417 kr
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 11.4 tums datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. med.10 "1 732 kr
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 12.4 tum Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. med.11 "1 825 kr
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 13.4 tum Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. med.12 "2 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS BK90 FHPQTBushed kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 8.4 tum Datum Dia.
1 232 kr /enhet