TB WOODS FSH37-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 37 Size, 14 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DVB

TB WOODS FSH37-14-SAE FSH Form Flex-koppling, 37 storlek, 14 adapterstorlek, SAE adapterbult

Artikel: CE6DVB Modell: FSH37-14-SAE
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD13.125 "
AdapterbultningSAE
Adapter Yttre Dia.13 7 / 8 "
Adapter utanför dia.13.875 "
Adapterstorlek14
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek37
Dimension A10.06 "
Dimension B10.62 "
Dimension D6.62 "
Dimension F4"
Dimension G0.81 "
Dimension H6 1 / 2 "
Mått J0.56 "
Free End Float +/-0.062 "
HP-betyg @ 100 varv / min95.24 hk
Inertia1280 lbs.-sq. med.
Max. Borra3 3/4" , 4.63"
Max. Varvtal2500 RPM
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål8
Topp O / L vridmoment90000 XNUMX lbs.-in.
Nominell vridmoment60000 XNUMX lbs.-in.
Vikt82 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension DDimension FDimension GDimension HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS FSH37-14-SAE FSH Form Flex-koppling, 37 storlek, 14 adapterstorlek, SAE adapterbult