TB WOODS FSH80-28-SAE FSH Form Flex Coupling, 80 Size, 28 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DYK

TB WOODS FSH80-28-SAE FSH Form Flex-koppling, 80 storlek, 28 adapterstorlek, SAE adapterbult

Artikel: CE6DYK Modell: FSH80-28-SAE
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD27.25 "
AdapterbultningSAE
Adapter Dia.28.875 "
Adapter Yttre Dia.28.875 "
Adapterstorlek28
AdaptertypSAE
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek80
Dimension A22 "
Dimension B22.5 "
Dimension D14.75 "
Dimension F7 3 / 4 "
Dimension G1.56 "
Dimension H13.75 "
Mått J1 1 / 4 "
Free End Float +/-0.136 "
HP-betyg @ 100 varv / min1087 hk
Inertia64800 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra9.12 "
Max. Utgångsmoment1027500 XNUMX lb-in
Max. Varvtal1200 RPM
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål12
Topp O / L vridmoment1027500 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktFSH
Nominell vridmoment685000 XNUMX lbs.-in.
Vikt938 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension DDimension FDimension GDimension HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS FSH80-28-SAE FSH Form Flex-koppling, 80 storlek, 28 adapterstorlek, SAE adapterbult