TB WOODS GP511 GP Form Flex Coupling, 511 Size, 1200000 lbs.-in. Torque, 2050 rpm | CE6EEG

TB WOODS GP511 GP Form Flex Coupling, 511 Storlek, 1200000 lbs.-in. Vridmoment, 2050 rpm

Artikel: CE6EEG Modell: GP511
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek511
Dimension A22 "
Dimension F9"
Dimension G1.56 "
Free End Float +/-0.14 "
HP-betyg @ 100 varv / min1904 hk
Navstorlek14.5 "
Tröghet vid D Min.60082 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra10 ", 280"
Max. Utgångsmoment2400000 XNUMX lb-in
Max. Varvtal2050 RPM
Topp O / L vridmoment2400000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktGP
Nominell vridmoment1200000 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimension14.5 "

Produktvarianter

ProduktModellTröghet vid D Min.VinkelavvikelseKopplingsstorlekMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. Bore O/SMax. VarvtalO/S Hub DimensionPris
TB WOODS GP311 GP Form Flex Coupling, 311 Storlek, 11000 lbs.-in. Vridmoment, 5400 rpm | CE6EDV GP31166.7 lbs.-sq. med.0.5 grader311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "-
RFQ
TB WOODS GP321 GP Form Flex Coupling, 321 Storlek, 20500 lbs.-in. Vridmoment, 4900 rpm | CE6EDW GP321123.01 lbs.-sq. med.0.5 grader321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "-
RFQ
TB WOODS GP332 GP Form Flex Coupling, 332 Storlek, 32000 lbs.-in. Vridmoment, 4400 rpm | CE6EDX GP332242.39 lbs.-sq. med.0.5 grader3320.5 Deg. / skivpaket3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "-
RFQ
TB WOODS GP346 GP Form Flex Coupling, 346 Storlek, 46000 lbs.-in. Vridmoment, 4100 rpm | CE6EDY GP346429.27 lbs.-sq. med.0.5 grader346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "-
RFQ
TB WOODS GP380 GP Form Flex Coupling, 380 Storlek, 80000 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm | CE6EDZ GP380792.67 lbs.-sq. med.0.5 grader380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "-
RFQ
TB WOODS GP412 GP Form Flex Coupling, 412 Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 3500 rpm | CE6EEA GP4121607.6 lbs.-sq. med.0.33 grader4120.33 Deg. / skivpaket120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "-
RFQ
TB WOODS GP419 GP Form Flex Coupling, 419 Storlek, 190000 lbs.-in. Vridmoment, 3000 rpm | CE6EEB GP4193660 lbs.-sq. med.0.33 grader419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GP511 GP Form Flex Coupling, 511 Storlek, 1200000 lbs.-in. Vridmoment, 2050 rpm