TB WOODS L19050MM L-Jaw Hub, Cast Iron, L190 Size, 50mm Bore Dia., 5000 rpm, 0.625 inch Setscrew | AL3LJR

TB WOODS L19050MM L-käftnav, gjutjärn, L190 storlek, 50 mm håldiameter, 5000 rpm, 0.625 tums ställskruv

Artikel: AL3LJR Modell: L19050MM
1 449 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.50 mm
Borrstorlek50 mm
Borrtolerans+0.025/0.05 mm
HåltypFärdig med Keyway
Centrum1"
KopplingsstorlekL190
ElementtypKäftkopplingsnav
Hub Dia.4"
NavmaterialGjutjärn
KäftypRakt
Nyckelstorlek14 3.8 mm x mm
MaterialGjutjärn
Max. Vinkeljustering0.38 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.38 "
Max. Varvtal5000 RPM
Utanför Dia.11.8 "
Total längd180-005
Typ av produktL-käftnav
Ställ in skruvstorlek7 / 16-14 UNC - 2B
skruven7 / 16-14 UNC - 2B
Skruvlängd5 / 8 "
StorlekL190

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS L19050MM L-käftnav, gjutjärn, L190 storlek, 50 mm håldiameter, 5000 rpm, 0.625 tums ställskruv
1 449 kr /enhet