Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS SH158 QD Bussning, stål, SH-storlek, 1.625 tums håldiameter, grunt kilspår | AE7JBJ 5YLK6

TB WOODS SH158 QD bussning, stål, SH-storlek, 1.625 tums håldiameter, grunt kilspår

Finns i lager
Artikel: AE7JBJ Modell: SH158Korsref: 5YLK6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.2 1 / 4 "
Boltstorlek1/4-20" x 1-3/8"
BorrningsserieSH
Bore Dia.1-5 / 8 "
Borrstorlek1 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekSH
Dimension A0.38 "
Dimension B1.871 "
Dimension D2.688 "
Dimension E0.88 "
Dimension F0.81 "
Dimension L1 1 / 4 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek3 / 8 "x 1 / 16"
kilspårShallow
Längd1.25 "
MaterialStål
MonteringstypKonventionell eller omvänd
SAE-klass5
StorlekSH
Avsmalning3/4 "Per fot. På diameter
Vridmoment3500 XNUMX lbs.-in.
Moment Range3500 XNUMX lb-in
Vikt0.5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS SH158 QD bussning, stål, SH-storlek, 1.625 tums håldiameter, grunt kilspår
416SEK /enhet