Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS TL251724MM Taper Lock Bushing, Steel, 2517 Size, 24 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA2CQH

TB WOODS TL251724MM konisk låsbussning, stål, storlek 2517, 24 tums håldiameter, standardkilspår

Finns i lager
Artikel: BA2CQH Modell: TL251724MM

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.3 1 / 4 "
Bore Dia.24 mm
Borrstorlek24 "
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
Kopplingsstorlek2517
Dimension A3.37 "
Dimension B1 3 / 4 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek8 x 7mm
kilspårStandard
MaterialStål
MonteringstypKonventionell
Typ av produktAvsmalnande låsbussning
Storlek2517
Vridmoment11600 XNUMX lbs.-in.
Moment Range11600 XNUMX lb-in
TypStandard
Vikt3.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBultcirkel Dia.Bore Dia.Max. VridmomentStorlekVridmomentMoment RangeViktPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.5625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.75 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.8125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121078 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.9375 tums diameter, standard nyckelspår | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1.125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg243SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS TL251724MM konisk låsbussning, stål, storlek 2517, 24 tums håldiameter, standardkilspår
468SEK /enhet