TB WOODS WE60H4 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE60 Size, 4 inch Bore Dia. | AK3XJP

TB WOODS WE60H4 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE60-storlek, 4 tums diameter.

Artikel: AK3XJP Modell: WE60H4
9 052 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.4"
Borrstorlek4"
Borrtolerans+0.0005" till +0.0020"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE60
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min20 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min228
HP-betyg @ 1200 varv / min238
HP-betyg @ 1750 varv / min347
HP-betyg @ 1800 varv / min357 hk
HP-betyg @ 300 varv / min60
HP-betyg @ 3450 varv / min684
HP-betyg @ 3600 varv / min684 hk
HP-betyg @ 50 varv / min9.9
HP-betyg @ 690 varv / min137
HP-betyg @ 870 varv / min173
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.8.75 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd3 1 / 4 "
kilspår1 "x 1 / 2"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 8 "
Max. Varvtal3800 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment12500 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvstorlek3 / 4-10UNC-2B
skruven3 / 4-10UNC-2B
Skruvlängd1 1 / 4 "
Krav på skruvmoment167 Ibs
StorlekWE60
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Moment RangeLO107003
TypStandard
Vikt27 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE60H4 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE60-storlek, 4 tums diameter.
9 052 kr /enhet