Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Storlek, 3600 rpm | BB2VGN

TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Storlek, 3600 rpm

Finns i lager
Artikel: BB2VGN Modell: WE70RM
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
8 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsring
Capscrew StorlekM12-1.75 x 20
KopplingsstorlekWE70
ElementtypDäckkopplingshastighetsring
HP-betyg @ 100 varv / min35 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min407
HP-betyg @ 1200 varv / min407
HP-betyg @ 1750 varv / min615
HP-betyg @ 1800 varv / min615 hk
HP-betyg @ 3450 varv / min1229
HP-betyg @ 3600 varv / min1229 hk
Nav utanför Dia.235 mm
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)3.2 mm
Max. Varvtal3600 rpm
Typ av produktDura-Flex hastighetsring
Nominell vridmoment2500
StorlekWE70
Hastighetsringbredd19mm
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCapscrew StorlekSkruvmomentStorlekHastighetsringbreddViktKopplingsstorlekHub Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "3 991 kr
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-4 671 kr
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "6 185 kr
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Storlek, 7650 lbs.-in. Vridmoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-7 820 kr
RFQ
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 Storlek, 12500 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-8 233 kr
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm4 796 kr
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm4 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Storlek, 3600 rpm
8 637 kr /enhet