TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AK3XBA

TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm

Artikel: AK3XBA Modell: WE20R
3 991 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsring
Capscrew Storlek3 / 8-16 UNC x 5/8
Skruvmoment30 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE20
ElementtypDäckkopplingshastighetsring
HP-betyg @ 100 varv / min3.7 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min42
HP-betyg @ 1200 varv / min44
HP-betyg @ 1750 varv / min64
HP-betyg @ 1800 varv / min66 hk
HP-betyg @ 300 varv / min11
HP-betyg @ 3450 varv / min126
HP-betyg @ 3600 varv / min126 hk
HP-betyg @ 50 varv / min1.8
HP-betyg @ 690 varv / min25
HP-betyg @ 870 varv / min32
Hub Dia.4.48 "
Nav utanför Dia.4.48 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal6600 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex hastighetsring
Nominell vridmoment2300 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE20
Hastighetsringbredd0.66 "
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
TypStandard
Vikt2.1 kg

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCapscrew StorlekSkruvmomentStorlekHastighetsringbreddViktKopplingsstorlekHub Dia.Pris
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-4 671 kr
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "6 185 kr
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Storlek, 7650 lbs.-in. Vridmoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-7 820 kr
RFQ
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 Storlek, 12500 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-8 233 kr
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm4 796 kr
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Storlek, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-8 637 kr
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm4 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm
3 991 kr /enhet