TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 Storlek, 12500 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm | AK3XBF

TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 Storlek, 12500 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm

Artikel: AK3XBF Modell: WE60R
12 942 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsring
Capscrew Storlek1 / 2-13 UNC x 7/8
Skruvmoment75 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE60
ElementtypDäckkopplingshastighetsring
HP-betyg @ 100 varv / min20 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min228
HP-betyg @ 1200 varv / min238
HP-betyg @ 1750 varv / min347
HP-betyg @ 1800 varv / min357 hk
HP-betyg @ 300 varv / min60
HP-betyg @ 3450 varv / min684
HP-betyg @ 3600 varv / min684 hk
HP-betyg @ 50 varv / min9.9
HP-betyg @ 690 varv / min137
HP-betyg @ 870 varv / min173
Nav utanför Dia.8.75 "
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 8 "
Max. Varvtal3800 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex hastighetsring
Nominell vridmoment12500 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE60
Hastighetsringbredd1 1 / 4 "
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
TypStandard
Vikt7.8 kg

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCapscrew StorlekSkruvmomentStorlekHastighetsringbreddViktKopplingsstorlekHub Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "6 273 kr
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-7 343 kr
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "9 723 kr
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Storlek, 7650 lbs.-in. Vridmoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-12 293 kr
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Storlek, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm4 332 kr
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Storlek, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 678 kr
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Storlek, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm3 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 Storlek, 12500 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm
12 942 kr /enhet