Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WES30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE30 Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 4200 rpm | AA6YJF 15E631

TB WOODS WES30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE30 Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 4200 rpm

Finns i lager
Artikel: AA6YJF Modell: WES30Korsreferens: 15E631
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
9 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
KroppsstilWES30
Capscrew Storlek3 / 8-16 UNC x 5/8
Skruvmoment30 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE30
Element utanför Dia.8.41 "
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd9.35 "
Höjd8.41 "
HP-betyg @ 100 varv / min5.8 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min66.60
HP-betyg @ 1200 varv / min69.50
HP-betyg @ 1750 varv / min101.35
HP-betyg @ 1800 varv / min104 hk
HP-betyg @ 300 varv / min17.37
HP-betyg @ 3450 varv / min199.80
HP-betyg @ 3600 varv / min200 hk
HP-betyg @ 50 varv / min2.90
HP-betyg @ 690 varv / min39.96
HP-betyg @ 870 varv / min50.38
Infoga designSpacer
Sätt i materialPolyeter uretan / stål
Infoga typMATL
Längd9.35 "
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. HP335.90
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal4200 RPM, 5800 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.8.41 "
Typ av produktDura-Flex element
Nominell vridmoment3650 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE30
Styvhet42200 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)42,200 lb-in / rad
Vikt8.8 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9375
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew StorlekMax. HPMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Typ av produktPris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 190 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex element2 423 kr
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex element2 725 kr
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 550 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex element3 088 kr
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex element3 453 kr
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 1450 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 689 kr
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex element5 680 kr
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex element7 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WES30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE30 Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 4200 rpm
9 968 kr /enhet