TB WOODS WES40 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE40 Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm | AA6YJG 15E632

TB WOODS WES40 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE40 Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm

Finns i lager
Artikel: AA6YJG Modell: WES40Korsreferens: 15E632

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
KroppsstilWES40
Capscrew Storlek3 / 8-16 UNC x 5/8
Skruvmoment30 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE40
Element utanför Dia.9.71 "
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd9.35 "
Höjd9.71 "
HP-betyg @ 100 varv / min8.9 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min100.36
HP-betyg @ 1200 varv / min104.72
HP-betyg @ 1750 varv / min152.72
HP-betyg @ 1800 varv / min157 hk
HP-betyg @ 300 varv / min26.18
HP-betyg @ 3450 varv / min301.07
HP-betyg @ 3600 varv / min301 hk
HP-betyg @ 50 varv / min4.36
HP-betyg @ 690 varv / min60.21
HP-betyg @ 870 varv / min75.92
Infoga designSpacer
Sätt i materialPolyeter uretan / stål
Infoga typMATL
Längd9.35 "
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. HP436.33
Max. Parallell feljustering (in.)0.09375 "
Max. Varvtal3600 rpm, 5000 rpm
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.9.71 "
Typ av produktDura-Flex element
Nominell vridmoment5500 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE40
Styvhet65200 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)65,200 lb-in / rad
Vikt11.5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.346
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew StorlekMax. HPMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Typ av produktPris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 190 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex element2 537 kr
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex element2 851 kr
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 550 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex element3 183 kr
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex element3 643 kr
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 1450 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 988 kr
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex element5 981 kr
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex element7 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WES40 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE40 Storlek, 5500 lbs.-in. Vridmoment, 3600 rpm
12 482 kr /enhet