Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm

Finns i lager
Artikel: AA6YJC Modell: WES5Korsreferens: 15E628
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
5 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
KroppsstilWES5
Capscrew Storlek1 / 4-20 UNC x 1/2
Skruvmoment17 lbs.-ft.
KopplingsstorlekWE5
Element utanför Dia.5.4 "
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd7.28 "
Höjd5.4 "
HP-betyg @ 100 varv / min1.5 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min16.88
HP-betyg @ 1200 varv / min17.61
HP-betyg @ 1750 varv / min25.68
HP-betyg @ 1800 varv / min26 hk
HP-betyg @ 300 varv / min4.4
HP-betyg @ 3450 varv / min50.63
HP-betyg @ 3600 varv / min51 hk
HP-betyg @ 50 varv / min. 73
HP-betyg @ 690 varv / min10.13
HP-betyg @ 870 varv / min12.77
Infoga designSpacer
Sätt i materialPolyeter uretan / stål
Infoga typMATL
Längd7.28 "
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. HP110.08
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.5.4 "
Typ av produktDura-Flex element
Nominell vridmoment925 XNUMX lbs.-in.
StorlekWE5
Styvhet9820 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)9,820 lb-in / rad
Vikt4 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

TB Woods WES5 Dura-Flex kopplingselement används med det kompatibla navet för att ansluta 2 axlar för en högkvalitativ kraftöverföringskomponent, vilket ger pålitlig och effektiv prestanda. De är lämpliga för användning inom jordbruk, tillverkning och materialhantering.

Funktioner:

  • WES5 Dura-Flex kopplingselement har polyeteruretankonstruktion för exceptionell motståndskraft mot slitage, olja och nötning, vilket säkerställer långvarig prestanda.
  • Den har en maximal vinkelförskjutningsförmåga på 4 grader, vilket minskar stress och slitage på systemet och resulterar i mjukare och effektivare kraftöverföring.
  • Detta Dura-Flex-kopplingselement erbjuder ett maximalt varvtal på 7500 och 925 lb-tums nominella vridmoment, vilket säkerställer effektiv kraftöverföring och förhindrar överbelastning eller för tidigt fel.
  • Den kan tolerera en maximal parallell snedställning på 1/16 tum, vilket möjliggör små snedställningar mellan de drivande och drivna komponenterna och kompenserar för mindre variationer i deras positionering.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man detta TB Woods WES5 Dura-Flex kopplingselement?

A.

  • Undersök noggrant alla kopplingskomponenter och eliminera alla skyddande beläggningar, smörjmedel, färg eller rost från hål, passande ytor och fästelement. Se till att axlarna är fria från befintliga grader eller defekter.
  • Använd nycklar vid behov och skjut ett nav på varje axel. Om du använder QD- eller Taper-Lock-nav, följ instruktionerna som medföljer SureGrip- eller Taper-Lock-bussningarna.
  • För distanskopplingar som använder höghastighetsringar, installera en ring löst på varje halvelement.
  • Placera ett halvt element på naven för att bestämma lämpligt navavstånd. Om du använder distanselement med höghastighetsringar, håll båda halvelementen på naven för att bekräfta att ringarna inte stöter på några störningar.
  • Fäst naven säkert men lätt på axlarna för att förhindra rörelse under uppriktningsprocedurer.
  • Utan att rotera kopplingen, använd ett bromsok för att mäta den bredaste punkten runt navet. Justera bromsoket till den smalaste punkten med hjälp av bladmått. Placera om utrustningen tills detta värde är minimerat.
  • Använd det felinställningsvärde som erhölls i föregående steg, konsultera den maximalt tillåtna parallella felinställningen. Utan att rotera axlarna, använd en rak kant runt navet och bestäm den maximala förskjutningen med hjälp av avkännarmätare. Om nödvändigt, justera om axlarna och kontrollera parallell inriktning igen.
  • Dra åt fästena på motorn och drivutrustningen enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera både parallella och vinkellinjer igen.
  • När värdena för parallell- och vinkelinriktning faller inom serviceklassificeringarna, se till att alla ställskruvar, huvudskruvar och andra fästelement är ordentligt åtdragna enligt anvisningarna. Kontrollera både parallell och vinkelinriktning igen efter åtdragning.
  • Montera kopplingsskyddet enligt relevanta säkerhetsföreskrifter.
  • Inspektera regelbundet inriktningen, eftersom sättningar ofta kan orsaka förändringar i utrustningens position.

F. Hur bestämmer man rätt storlek på TB Woods WES5 Dura-Flex kopplingselement?

A.

  • Bestäm vilken typ av drivmotor som används, såsom en elmotor, förbränningsmotor eller annan kraftkälla. Denna klassificering är avgörande för att välja lämplig koppling för applikationen.
  • Analysera de specifika lastegenskaperna för den drivna utrustningen, inklusive faktorer som startmoment, hastighetsfluktuationer, stötbelastningar och andra relevanta parametrar. Tänk också på servicefaktorn, som står för applikationens arbetscykel och eventuella intermittenta eller toppbelastningar.
  • Beräkna konstruktionens hästkrafter eller konstruktionsvridmoment som behövs för kopplingen, baserat på drivmotorns uteffekt och belastningskraven.
  • Med konstruktionens hästkrafter eller vridmoment bestämt, välj en lämplig koppling som kan hantera de specificerade kraven. Tänk på kopplingstyp, storlek och specifika egenskaper som passar applikationens krav.

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew StorlekMax. HPMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Typ av produktPris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 190 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex element2 537 kr
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 365 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex element2 851 kr
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 550 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex element3 183 kr
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex element3 643 kr
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 1450 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 988 kr
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 2300 lbs.-in. Vridmoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex element5 981 kr
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, Storlek, 3650 lbs.-in. Vridmoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex element7 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 925 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm
5 502 kr /enhet