Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 54305X Kolvhand med utlås 1 / 4-20 - Förpackning med 2 | AC4CXE 2YML2

TE-CO 54305X Kolvhand med utlåsning 1/4-20 - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC4CXE Modell: 54305XKorsreferens: 2YML2

Få det Maj 15, Onsdag
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
578SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlunger
KarossStål
Kroppslängd1.25 "
Kroppsbredd0.5 "
FinishFörzinkad klar kromat
kraft0.50 Initial, 2.50 Final
Funktion Kolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen position
MaterialStål
PlungerFodral i hård stål, svart oxid
Vår302/304 Rostfritt
Tråd storlek1 / 4-20
TypHand infällbar utan lås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdKroppsbreddkraftFunktion MaterialPlungerTråd storlekförp. Antal.Pris
TE-CO 54201X Kolvhand med utlås 1 / 4-20 - 2-pack | AC4CXA 2YMK7 54201X1.25 "0.5 "0.50 Initial, 2.50 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen position303 Stainless Steel303 Stainless Steel1 / 4-202832SEK
TE-CO 54202X Kolvhand med utlås 3 / 8-16 2.00 - Förpackning med 2 | AC4CXB 2YMK8 54202X2"0.75 "0.75 Initial, 3.75 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen position303 Stainless Steel303 Stainless Steel3 / 8-162943SEK
TE-CO 54203X Kolvhand med utlås 1 / 2-13 2.11 - Förpackning med 2 | AC4CXC 2YMK9 54203X2.11 "0.5 "1.00 Initial, 5.00 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen position303 Stainless Steel303 Stainless Steel1 / 2-1321 193 kr
TE-CO 54204X Kolvhand med utlås 5 / 8-11 3.05 - Förpackning med 2 | AC4CXD 2YML1 54204X3.05 "0.62 "1.00 Initial, 5.00 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen position303 Stainless Steel303 Stainless Steel5 / 8-1121 516 kr
TE-CO 54306X Kolvhand med utlås 3 / 8-16 2.00 - 2-pack | AC4CXF 2YML3 54306X2"0.75 "0.75 Initial, 3.75 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen positionStålFodral i hård stål, svart oxid3 / 8-162655SEK
TE-CO 54307X Kolvhand med utlås 1 / 2-13 2.11 - Förpackning med 2 | AC4CXG 2YML4 54307X2.11 "0.5 "1.00 Initial, 5.00 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen positionStålFodral i hård stål, svart oxid1 / 2-132745SEK
TE-CO 54308X Kolvhand med utlås 5 / 8-11 3.05 - Förpackning med 2 | AC4CXH 2YML5 54308X3.05 "0.62 "1.00 Initial, 5.00 FinalKolven kan helt dras in i kroppen och låses i indragen positionStålFodral i hård stål, svart oxid5 / 8-112828SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 54305X Kolvhand med utlåsning 1/4-20 - förpackning om 2
578SEK /packa