Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHFLEX TTN0.88SV50 Sleeving 7/8 tums aluminiumrör 50 fot | AC3CWA 2RMR1

TECHFLEX TTN0.88SV50 Sleeving 7/8 tum aluminiumrör 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3CWA Modell: TTN0.88SV50Korsreferens: 2RMR1
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
2 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrumpa
StängningstypIngen stängning
FärgSilver
Dia. Räckvidd (in.)0.63 till 0.88
Inuti Dia.0.88 "
Längd50ft.
MaterialAluminiumtäckt glasfiber
Temp. Räckvidd-76 till 500 grader F
Typ7/8 "Reflekterande aluminiumrör
Vägg tjocklek0.013 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7019905050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Extrem temperatur

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypInuti Dia.LängdTemp. RäckviddTypPris
TECHFLEX TTN2.00SV25 hylsa 2 tums aluminiumiserat rör 25 fot | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Ingen stängning2"25ft.-76 till 500 grader F2 "reflekterande aluminiumrör3 107 kr
TECHFLEX TTN2.50SV25 muff 2 1/2 tums aluminiumiserat rör 25 fot | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Ingen stängning2.5 "25ft.-76 till 500 grader F2 1/2 "reflekterande aluminiumiserat rör4 098 kr
TECHFLEX T6F0.25SV Sleeving 1/4 inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVSjälvhäftande tätning0.250 "4ft.-40 till 400 grader F1/4 "Wrap Reflekterande Aluminiserad158SEK
TECHFLEX T6F0.75SV Ärm 3/4 tum Wrap Aluminiserad 4 fot | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVSjälvhäftande tätning0.750 "4ft.-40 till 400 grader F3/4 "Wrap Reflekterande Aluminiserad395SEK
TECHFLEX T6F1.25SV Ärm 1 1/4 tum Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVSjälvhäftande tätning1.25 "4ft.-40 till 400 grader F1 1/4 "Wrap Reflekterande Aluminiserad527SEK
TECHFLEX T6F2.00SV Sleeving, 2 tum, 4 fot lång, ej expanderbar | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVSjälvhäftande tätning2"4ft.-40 till 400 grader F2 "Wrap Reflective Aluminized791SEK
TECHFLEX TTN0.50SV50 muff 1/2 tum Aluminiserat rör 50 fot | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Ingen stängning0.500 "50ft.-76 till 500 grader F1/2 "Reflekterande aluminiumrör1 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHFLEX TTN0.88SV50 Sleeving 7/8 tum aluminiumrör 50 fot
2 531 kr /enhet