Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHLITE INSULATION 0079-0075CT100-PF-0000-00 Rörisolering 7/8 tum Id 4 fot Längd Grå | AD8ZBJ 4NNW4

TECHLITE INSULATION 0079-0075CT100-PF-0000-00 Rörisolering 7/8 tum Id 4 fot Längd Grå

Finns i lager
Artikel: AD8ZBJ Model: 0079-0075CT100-PF-0000-00Korsreferens: 4NNW4
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
745SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde6.57
Ungefär. 'R' -faktor6.57
FärgLjusgrå
För Tube ID3 / 4 "
För Tube OD7 / 8 "
Isolering Nominellt ID7 / 8 "
Isoleringstypgångjärn
Längd4ft.
MaterialMelaminskum
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Vägg tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.32
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)7.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgIsolering Nominellt IDIsoleringstypPris
TECHLITE ISOLATION 0079-0050IP100-PF-0000-00 Rörisolering 7/8 tum Id 4 fotlängd grå | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Ljusgrå7 / 8 "gångjärn656SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-0075IP100-PF-0000-00 Rörisolering 1-1 / 8 tum x 4 fot längd grå | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Ljusgrå1.125 "Gångjärn med självtätande varv801SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-0100IP100-PF-0000-00 Rörisolering 1-3 / 8 tum x 4 fotlängd grå | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Ljusgrå1.375 "Gångjärn med självtätande varv854SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-0125IP100-PF-0000-00 Rörisolering 1-5 / 8 tum x 4 fot längd grå | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Ljusgrå1.625 "Gångjärn med självtätande varv834SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-0150IP100-PF-0000-00 Rörisolering 1-7 / 8 tum x 4 fot längd grå | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Ljusgrå1.875 "Gångjärn med självtätande varv946SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-0200IP100-PF-0000-00 Rörisolering 2-3 / 8 tum x 4 fot längd grå | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Ljusgrå2.375 "Gångjärn med självtätande varv946SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-0250IP100-PF-0000-00 Rörisolering 3 tum Id 4 fotlängd grå | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Ljusgrå3"gångjärn1 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHLITE INSULATION 0079-0075CT100-PF-0000-00 Rörisolering 7/8 tum Id 4 fot Längd Grå
745SEK /enhet