Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER SM650A31600 Ultraljudssensor NPN/PNP 77mm 18mm Diameter | AG9FVC 1EXC8

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Ultraljudssensor NPN/PNP 77 mm 18 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AG9FVC Modell: SM650A31600Korsreferens: 1EXC8

Få det Maj 6, Måndag
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
8 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typNEJ
Upptäck avstånd77mm
Diameter18mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd2.55 "
Max. Ladda50mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens500 kHz
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
ProduktionNPN / PNP
Ström krävs12 till 24 VDC
Respons tid4.0 msek.
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0499
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snabb svarstid

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Ultraljudssensor NPN/PNP 77 mm 18 mm diameter
8 131 kr /enhet