Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultraljudsensor Analog 508mm 15-24VDC | AG9FUQ 1EXB5

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultraljudssensor Analog 508mm 15-24VDC

Finns i lager
Artikel: AG9FUQ Modell: VM1CAQKorsreferens: 1EXB5
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
2 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typAnalog
Djup0.71 "
Upptäck avstånd508mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd2.35 "
Max. Ladda40mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens300 kHz
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 158 grader F.
Produktion4 till 20mA DC
Ström krävs15 till 24 VDC
Respons tid60.0 ms till 95% av hela värdet
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Dual Mount Body Style

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultraljudssensor Analog 508mm 15-24VDC
2 890 kr /enhet