Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER XULJ06353 Fotoelektrisk sensor 9m Npn | AG6QFB 3XJ39

TELEMECANIQUE SENSORS XULJ06353 Fotoelektrisk sensor 9m Npn

Finns i lager
Artikel: AG6QFB Modell: XULJ06353Korsreferens: 3XJ39
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
1 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialABS
Krets typNPN
Djup18.00mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67, 671
Längd70mm
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd9m
NEMA-betygIP67
Operativsystem Frekvens250 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid2.0 msek.
AvkänningsmetodRetroreflekterande
FormaRektangulär
Bredd35mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellOperativsystem FrekvensBody MaterialKrets typDriftstemp. RäckviddDriftlägeStrömförsörjningRespons tidAvkänningsmetodPris
TELEMEKANISKA SENSORER XUB1ANANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 grader till 55 grader C.Valbart ljus eller mörkt på12 till 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterande1 945 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB1APANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 grader till 55 grader C.Mörk på12 till 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterande1 856 kr
TELEMECANIQUE SENSORER XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10 grader till 55 grader C.Valbart ljus eller mörkt på12 till 24 VDC0.5 msek.Diffus bakgrundsdämpning3 303 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Fotoelektrisk sensor 131 fotrelä Nej / nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRelä NO / NC-25 grader till 55 grader C.Valbart ljus eller mörkt på24 till 240 VAC / DC25.0 msek.Genom strålning, diffus bakgrundsdämpning, polariserad reflekterande3 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XULJ06353 Fotoelektrisk sensor 9m Npn
1 641 kr /enhet