Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp

Finns i lager
Artikel: AF6PXJ Modell: XUDA1PSML2Korsreferens: 1WVN5

Få det Maj 20, Måndag
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
3 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typPNP
Djup0.4 "
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde64, 65
Längd2.5 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
NEMA-betygIP65
Operativsystem Frekvens1000 Hz
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid0.5 msek.
AvkänningsmetodDiffus bakgrundsdämpning
FormaRektangulär
Bredd1.57 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellOperativsystem FrekvensBody MaterialKrets typDriftstemp. RäckviddDriftlägeStrömförsörjningRespons tidAvkänningsmetodPris
TELEMEKANISKA SENSORER XUB1ANANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 grader till 55 grader C.Valbart ljus eller mörkt på12 till 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterande1 945 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB1APANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 grader till 55 grader C.Mörk på12 till 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterande1 856 kr
TELEMECANIQUE SENSORER XULJ06353 Fotoelektrisk sensor 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 grader till 55 grader C.Valbart ljus eller mörkt på12 till 24 VDC2.0 msek.Retroreflekterande1 641 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Fotoelektrisk sensor 131 fotrelä Nej / nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRelä NO / NC-25 grader till 55 grader C.Valbart ljus eller mörkt på24 till 240 VAC / DC25.0 msek.Genom strålning, diffus bakgrundsdämpning, polariserad reflekterande3 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp
3 303 kr /enhet