Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XUX0AKSAM12 Fotoelektrisk sensor 131ft Pnp / npn Nej / nc | AG7BJJ 4AJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc

Finns i lager
Artikel: AG7BJJ Modell: XUX0AKSAM12Korsreferens: 4AJ36

Få det Maj 20, Måndag
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
3 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typNPN / PNP
Djup3.43 "
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde65, 67
Längd4.49 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd131 ft.
NEMA-betygIP67
Operativsystem Frekvens250 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid25.0 msek.
AvkänningsmetodGenom strålning, diffus bakgrundsdämpning, polariserad reflekterande
FormaRektangulär
Bredd1.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellDjupElektrisk kopplingLängdBreddPris
TELEMEKANISKA SENSORER XUX0AKSAT16 Fotoelektrisk sensor 131ft Pnp / npn Nej / nc | AG7BJG 4AJ29 XUX0AKSAT163.44 "Skruvterminal5"1.18 "3 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc
3 790 kr /enhet