Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XUX0AKSAT16 Fotoelektrisk sensor 131ft Pnp / npn Nej / nc | AG7BJG 4AJ29

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc

Finns i lager
Artikel: AG7BJG Modell: XUX0AKSAT16Korsreferens: 4AJ29
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
3 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typNPN / PNP
Djup3.44 "
Elektrisk kopplingSkruvterminal
IP-värde65, 67
Längd5"
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd131 ft.
NEMA-betygIP67
Operativsystem Frekvens250 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid25.0 msek.
AvkänningsmetodGenom strålning, diffus bakgrundsdämpning, polariserad reflekterande
FormaRektangulär
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellDjupElektrisk kopplingLängdBreddPris
TELEMEKANISKA SENSORER XUX0AKSAM12 Fotoelektrisk sensor 131ft Pnp / npn Nej / nc | AG7BJJ 4AJ36 XUX0AKSAM123.43 "M12-kontakt4.49 "1.2 "3 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc
3 841 kr /enhet