Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1021 Tråd hög temperatur | AC2HBJ 2KE42

TEMPCO LDWR-1021 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBJ Modell: LDWR-1021Korsreferens: 2KE42
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
1 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypTGGT
LedarmaterialFörnicklad koppar
IsoleringPTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning
Jacka färgNatural
Jacka typPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan
Max. Förstärkare26 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.482 F
Nominell utanför dia.0.103 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 26 30
Spänning600
Wire Gauge16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1012 högtemperatur blytråd, 842 grader F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNickelpläterad koppar100ft.100X 26 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber2 727 kr
TEMPCO LDWR-1042 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGNickelpläterad koppar250ft.250X 26 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber6 260 kr
TEMPCO LDWR-1047 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTFörnicklad koppar250ft.250X 26 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning3 998 kr
TEMPCO LDWR-1052 Blytråd med hög temperatur 16 mätare röd | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare2 817 kr
TEMPCO LDWR-1057 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare vit | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare2 845 kr
TEMPCO LDWR-1062 Högtemperaturkabel 16 Mätare Svart | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare2 847 kr
TEMPCO LDWR-1067 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare röd | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare6 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1021 tråd hög temperatur
1 734 kr /enhet