Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1042 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRG 3GRK3

TEMPCO LDWR-1042 hög temperatur blytråd 16 gauge Max temperatur 842 F

Finns i lager
Artikel: AC9HRG Modell: LDWR-1042Korsreferens: 3GRK3
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
5 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypMG
LedarmaterialNickelpläterad koppar
IsoleringGlimmerisolering med överflätning av glasfiber
Jacka färgNatural
Jacka typGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish
Max. Förstärkare30 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.842 F
Nominell utanför dia.0.134 "
Spolslängd250ft.
Spol- / spollängd (ft.)250
StranX 26 30
Spänning600
Wire Gauge16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8544493040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1012 högtemperatur blytråd, 842 grader F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNickelpläterad koppar100ft.100X 26 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber2 544 kr
TEMPCO LDWR-1021 Tråd hög temperatur | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTFörnicklad koppar100ft.100X 26 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning1 618 kr
TEMPCO LDWR-1047 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTFörnicklad koppar250ft.250X 26 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning3 730 kr
TEMPCO LDWR-1052 Blytråd med hög temperatur 16 mätare röd | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare2 629 kr
TEMPCO LDWR-1057 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare vit | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare2 654 kr
TEMPCO LDWR-1062 Högtemperaturkabel 16 Mätare Svart | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare2 656 kr
TEMPCO LDWR-1067 Ledningstråd för hög temperatur 16 mätare röd | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 29300PTFE-isolering extruderad över ledare6 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1042 hög temperatur blytråd 16 gauge Max temperatur 842 F
5 841 kr /enhet