Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO NHL00113 Bandvärmare 1-1 / 2 tums diameter 240v stål | AC3TBB 2VXX6

TEMPCO NHL00113 Bandvärmare 1-1/2 Inch Diameter 240v Stål

Finns i lager
Artikel: AC3TBB Modell: NHL00113Korsreferens: 2VXX6
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps0.63
Inuti Dia.1.5 "
MaterialGlimmerisolerat stål inuti, SS utanför
Max. Temp.900 grader F
TerminalerIngen
Uppsägning10 "ledningstråd
Spänning240
Wattdensitet40 kvm.
Watt150
Bredd1"
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO NHL00101 Bandvärmare 900 grader F 1 tum bredd | AC3TAV 2VXW9 NHL001010.421"47 kvm.1001"576SEK
TEMPCO NHL00103 Bandvärmare 1 tum Diameter 900 grader F 240v | AC3TAX 2VXX2 NHL001030.631"47 kvm.1501.5 "543SEK
TEMPCO NHL00107 Bandvärmare 900 grader F 1 tum diameter 240v | AC3TAZ 2VXX4 NHL001071.041"58 kvm.2502"525SEK
TEMPCO NHL00137 Bandvärmare 240v stål 1-1 / 2 tum bredd | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 kvm.2501.5 "525SEK
TEMPCO NHL00121 Bandvärmare 2 tums bredd 900 grader F 240v | AC3TBF 2VXY1 NHL001211.251.5 "40 kvm.3002"577SEK
TEMPCO NHL00143 Bandvärmare 900 grader F 240v 2 tum diameter | AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 kvm.3001.5 "538SEK
TEMPCO NHL00145 Bandvärmare 900 grader F 2 tum diameter 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 kvm.4002"605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO NHL00113 Bandvärmare 1-1/2 Inch Diameter 240v Stål
525SEK /enhet