Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEST-TITE 83687 Rörplugg Mekanisk rengöring 2 In | AC8WVP 3EJN7

TEST-TITE 83687 Rörplugg Mekanisk rengöring 2 In

Finns i lager
Artikel: AC8WVP Modell: 83687Korsreferens: 3EJN7
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
För användning iDWV-system för att försegla runda och ur runda rör
MaterialPlast
Max. Mottryck50 fot av huvudet
Max. Diameter2.45 "
Min. Dia.2.25 "
nominell storlek2"
TypMekanisk, rengöring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Diameternominell storlekPris
TEST-TITE 83688 Rörplugg Mekanisk rengöring 3 In | AC8WVQ 3EJN8 836883.55 "3"233SEK
TEST-TITE 83689 Rörplugg Mekanisk rengöring 3 1/2 tum | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEST-TITE 83687 Rörplugg Mekanisk rengöring 2 In
227SEK /enhet