Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEST-TITE 83689 Rörplugg Mekanisk rengöring 3 1/2 tum | AC8WVR 3EJN9

TEST-TITE 83689 Rörplugg Mekanisk rengöring 3 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC8WVR Modell: 83689Korsreferens: 3EJN9
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
282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
För användning iDWV-system för att försegla runda och ur runda rör
MaterialPlast
Max. Mottryck50 fot av huvudet
Max. Diameter3.85 "
Min. Dia.3.75 "
nominell storlek3.5 "
TypMekanisk, rengöring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Diameternominell storlekPris
TEST-TITE 83687 Rörplugg Mekanisk rengöring 2 In | AC8WVP 3EJN7 836872.45 "2"227SEK
TEST-TITE 83688 Rörplugg Mekanisk rengöring 3 In | AC8WVQ 3EJN8 836883.55 "3"233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEST-TITE 83689 Rörplugg Mekanisk rengöring 3 1/2 In
282SEK /enhet