THERN M452 Handvinschdrev utan broms 4000 Lb. | AC8TKX 3DNZ6

THERN M452 Handvinsch Spur Gear Ingen broms 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC8TKX Modell: M452Korsreferens: 3DNZ6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet4000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel300 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel200 ft.
RamfärgRed
RamfinishKorrosionsbeständig färg
RammaterialStål
Växelförhållande19.54:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd18.63 "
Totala höjden24.5 "
Total längd15.25 "
Total bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Thern M452 cylindrisk handvinsch används i dragfordon och bygg-, marin- och tillverkningsindustrier för att flytta och lyfta tung utrustning.

Funktioner:

  • Thern M452 har färgfinish tillsammans med trevärd zinkplätering för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna handvinsch har stålkåpor för växelskydd och för att förhindra skador.
  • Den har fjäderbelastade spärrar för korrekt ingrepp med redskap.
  • Denna handvinsch är utrustad med brons & radiella kullager för smidig drift och maskinskurna kugghjul för exakta och hållbara tjänster.
  • Denna handvinsch har en kraftig trumma med stor spoldiameter för att minimera slitaget på vajern och därigenom förlänga vajerns livslängd.
  • Den har dessutom en dubbel reduktionsväxelmekanism för utmärkt lastkontroll.

Standarder och godkännanden:

  • ISO
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Thern M452 handvinsch?

A.

  • Sätt in handtaget i handtagshylsan och justera handtagets längd för att passa funktionen.
  • Dra åt ställskruven för att säkra den.
  • Sätt in sprinten i handtagets ände och böj armarna bakåt för att säkra dem.

F. Var är denna Thern M452 handvinsch monterad?

A. Denna handvinsch kan monteras på väggar, golv eller tak enligt kraven.

F. Vad är det första lagrets lastkapacitet för denna handvinsch?

A. 4000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamfärgRamfinishTotal breddRammaterialVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdPris
THERN M4022 Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "skimrandeElförzinkad9"Stål2.85:1Spur Gear8.5 "6 835 kr
THERN M4022PB Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "skimrandeElförzinkad12.125 "Stål2.85:1Spur Gear11 "8 854 kr
THERN M4042PBSS Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElektropolerad13 25 / 32 "Rostfritt stål3.83:1Spur Gear11 "20 908 kr
THERN M4312 Handvinsch Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "skimrandeElförzinkad12 11 / 16 "Stål14.7:1Spur Gear11 "12 394 kr
THERN M4312PB Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "skimrandeElförzinkad14.5 "Stål14.7:1Spur Gear11 "14 770 kr
THERN M4312PBSS Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElektropolerad14.5 "Rostfritt stål14.7:1Spur Gear11 "25 924 kr
THERN 4622PB Snäckväxel för handvinsch med broms 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedEmalj11 13 / 16 "Stål15:1Snäckväxel8.5 "12 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN M452 Handvinsch Spur Gear Ingen broms 4000 Lb.
33 803 kr /enhet