Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS PUMPS 150057 Kompressor / vakuumpump 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9

THOMAS PUMPS 150057 Kompressor/vakuumpump 60 Hz 115v

Finns i lager
Artikel: AE3YHQ Modell: 150057Korsreferens: 5GUM9

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.00
Fulllastförstärkare0.37
Hz60
Inloppsstorlek1 / 8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.4.0/4.0
Max. Vakuum8
Utloppsstorlek1 / 8 "NPT
Totala höjden3 1 / 3 "
Total längd4.625 "
Total bredd5"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum (2.00)
    • Fri luft CFM @ 20 Vac (0.00)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressor/vakuumpump, 1/10 hk, 12 Vdc, membran | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "4 299 kr
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpump, hållbart membran, CE-godkänd | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 924 kr
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor/vakuumpump, 0.1 hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tum Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "4 545 kr
THOMAS PUMPAR 2107CA20 Kompressor / vakuumpump 1/20 Hk 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 307 kr
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpump, 1/8 hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tum Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "5 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 150057 Kompressor/vakuumpump 60 Hz 115v
4 964 kr /enhet