Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpump, hållbart membran, CE-godkänd | AE2HVV 4XL33

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpump, hållbart membran, CE-godkänd

Finns i lager
Artikel: AE2HVV Modell: 907CDC18Korsreferens: 4XL33
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
4 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.05
Fulllastförstärkare10.8
HP1/10
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
Max. PSI Cont./Int.30/30
Max. Vakuum22.2
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden5 57 / 64 "
Total längd7.875 "
Total bredd4.25 "
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Thomas 907CDC18 kompressorer eller vakuumpumpar för att flytta vätskor från en plats till en annan med mindre strömförbrukning
    • Erbjuder oljefri drift med permanent smorda lager
    • Försedd med lätta huvuden i gjuten aluminium, membran och rostfria ventiler för att hålla ner plattor och di-kromatomvandlingsbehandlingar för att binda metaller
    • Balanserad design erbjuder låga vibrationer och smidiga funktioner
    • Kom med en kolvdriven funktion för minimalt underhåll och miljö utan föroreningar
    • Funktion inbyggt, automatiskt, termiskt skydd för att förhindra överhettning
    • Inloppsfiltret hjälper till att filtrera mikronpartiklar

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressor/vakuumpump, 1/10 hk, 12 Vdc, membran | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "4 299 kr
THOMAS PUMPS 150057 Kompressor / vakuumpump 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"4 964 kr
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor/vakuumpump, 0.1 hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tum Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "4 545 kr
THOMAS PUMPAR 2107CA20 Kompressor / vakuumpump 1/20 Hk 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 307 kr
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpump, 1/8 hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tum Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "5 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpump, hållbart membran, CE-godkänd
4 924 kr /enhet