THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpump, 1/8 hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tum Npt | AE7KXY 5Z348

THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpump, 1/8 hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE7KXY Modell: 927CA18Korsreferens: 5Z348

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.24
Fulllastförstärkare3
HP1/8
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
Max. PSI Cont./Int.30/40
Max. Vakuum23.8
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden6.875 "
Total längd7.875 "
Total bredd4.75 "
StrömsladdJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1075
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att ta bort luft- eller gaspartiklar från en behållare
    • Erbjuder flexibiliteten hos vändbara in- och utloppsportar på 1/8 tum och 1/4 tum
    • Tillverkad för tyst drift och inkluderar en jordad nätsladd på 6 fot

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressor/vakuumpump, 1/10 hk, 12 Vdc, membran | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "4 299 kr
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpump, hållbart membran, CE-godkänd | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 924 kr
THOMAS PUMPS 150057 Kompressor / vakuumpump 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"4 964 kr
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor/vakuumpump, 0.1 hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tum Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "4 545 kr
THOMAS PUMPAR 2107CA20 Kompressor / vakuumpump 1/20 Hk 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpump, 1/8 hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tum Npt
5 851 kr /enhet