Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor/vakuumpump, 0.1 hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tum Npt | AE7KXW 5Z346

THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor/vakuumpump, 0.1 hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE7KXW Modell: 107CAB18Korsreferens: 5Z346
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
4 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI0.69
Fulllastförstärkare1.7
HP1/20
Hz60
Inloppsstorlek1 / 8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.20/30
Max. Vakuum22.1
Utloppsstorlek1 / 8 "NPT
Totala höjden4.75 "
Total längd7"
Total bredd4.25 "
StrömsladdNej
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.59
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att flytta vätskor från en plats till en annan med mindre strömförbrukning
    • Oljefri konstruktion för kontinuerlig drift med minimalt underhåll
    • Balanserad design för en smidig, låg vibrationsdrift
    • Permanent smorda lager för att förhindra kontakt mellan rullande element under lång tid
    • UL-listad motor med automatiskt termiskt skydd för skydd mot höga temperaturer
    • Slutet hus med motoröppningar för att effektivt avleda den genererade värmen

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressor/vakuumpump, 1/10 hk, 12 Vdc, membran | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "4 364 kr
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpump, hållbart membran, CE-godkänd | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "5 132 kr
THOMAS PUMPS 150057 Kompressor / vakuumpump 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"4 637 kr
THOMAS PUMPAR 2107CA20 Kompressor / vakuumpump 1/20 Hk 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 532 kr
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpump, 1/8 hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tum Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "5 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor/vakuumpump, 0.1 hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tum Npt
4 675 kr /enhet