Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON TWN24 linjärt lager, kulbussning, kuddblock, 1.5 tum, stängt, dubbelt, självjusterande

Finns i lager
Artikel: AJ8HXF Modell: TWN24Korsreferens: 2LEL9

Få det Maj 20, Måndag
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
12 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt kudde blocklager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
HS-kod8483208040

Produktinformation:

Thomson TWN24 linjära kuddblocklager används med Thomson Shafting för att kompensera för vridningsfel och ge extra stöd. Den erbjuder ett snabbt och enkelt byte av glidlager med hög friktion.

Funktioner:

  • Detta lager kommer med slitstarka, konstruerade polymerhållare och yttre hylsor för att minska tröghet och buller i kritiska eller höghastighetsapplikationer.
  • En självinställningsförmåga på upp till 0.5 grader behövs för att kompensera för felaktigheter i basens planhet eller vagnsbearbetning. Detta kan uppnås med Thompson Super Bearing-plattor, som har definierade radiekronor för maximal självinställningsnoggrannhet.
  • Den kommer också med inbyggda dubbelverkande tätningar som håller borta smuts och bibehåller smörjningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är friktionskoefficienten för detta blocklager?

S. Friktionskoefficienten för Thomson TWN24 linjära kuddblockslager är så låg som 0.001, vilket gör den perfekt för användning av mindre motorer, remmar, växlar och kulskruvar vid byte av högfriktionsglidlager.

F. Vad är skillnaden mellan enkel- och dubbellagerversioner?

A.

  • Dubbla versioner av Super Ball Bussing-lager ger dubbelt så lång lastkapacitet eller åtta gånger längre livslängd än enkelversionen.
  • En enkel version å andra sidan självjusterar i alla riktningar och minimerar tid och kostnad.

F. Varför kommer detta lager med många hål?

A. Detta lager har många hål som gör det möjligt att lägga till många tillbehör och bromsar och gör installationen enkel.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrumFat Dia.Bearing TypeMonteringshål Dia.Monteringsyta till axelcentrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
THOMSON SPB10OPN linjärt lager, kulbussning, kuddblock, 0.625 tum, öppet, självjusterande, justerbart | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "2 813 kr
THOMSON SPB16OPN linjärt lager, kulbussning, kuddblock, 1 tum, öppet, självjusterande, justerbart | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "4 221 kr
THOMSON SSUFB12 linjärlager, kulbussning, kuddblock, 0.75 tum, stängd, självinställande | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "3 314 kr
THOMSON SPB12 linjärlager, kulbussning, kuddblock, 0.75 tum, stängd, självinställande | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "2 379 kr
THOMSON SPB8 linjärlager, kulbussning, kuddblock, 0.5 tum, stängd, självinställande | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"2 178 kr
THOMSON SSUPBO16 linjärt lager, kulbussning, kuddblock, 1 tum, öppet, självinställande, justerbart | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "4 398 kr
THOMSON SSUPBO10 linjärt lager, kulbussning, kuddblock, 0.625 tum, öppet, självjusterande, justerbart | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.53 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON TWN24 linjärt lager, kulbussning, kuddblock, 1.5 tum, stängt, dubbelt, självjusterande
12 975 kr /enhet