Titan HD PRCF80A motordriven kondensator är installerad i elmotorer för att förbättra deras körprestanda genom att kontinuerligt ge ytterligare vridmoment. Den används vanligtvis i medel till höga applikationer, inklusive luftkonditioneringsapparater, skruvdrivna maskiner, kompressorer och transportörer.
Funktioner:
- Den möjliggör en snabbkopplingstyp för enkel installation och borttagning.
- Denna kondensator har ett enda kapacitansvärde på 80 mfd (microfarad) och tål en maximal temperatur på 70 grader Celsius.
- Den levereras i lager med en miljövänlig, vegetabilisk olja som förhindrar korrosion och hjälper till med optimal värmeöverföring. Den inkluderar en tryckkänslig brytare för att enkelt ta bort kondensatorn från kretsen.
Standarder och godkännanden:
- EIA-456-A
- UL
- cUL
- RoHS
- IEC 60252
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med felströmsskydd?
A. Kondensatorn har ett felströmsskydd för att begränsa mängden ström som flyter genom systemet och tillåter kontinuerlig, oavbruten drift av motorn.
F. Vad är syftet med metalliserad polypropenkondensator?
A. Funktionen hos kondensatorer av metalliserad polypropen är att upprätthålla mycket höga strömmar och förhindra nedbrytande effekter som orsakar för tidigt fel.
F. Vad är syftet med kondensatorns runda form?
A. Kondensatorn har en unik rund form som är kompatibel med ett rundat hölje fäst vid motorns hölje för att säkerställa en säker passform.