Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 8001U Elektromekanisk timer 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U Elektromekanisk Timer 480V SPDT-NO/NC

Finns i lager
Artikel: AF9ZZP Modell: 8001UKorsreferens: 30YJ52
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
5 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps20
KontaktformulärSPDT-NO / NC
Kontakta HP @ 120V3/4
DagskippareNej
Djup3.75 "
KapslingstypStål inomhus
FinishMetallhölje, grå emalj
Höjd9.25 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning1-3 / 4 timmar
Min. Tidsinställning15 min.
Monterayta
NEMA-betyg1
Antal poler1
Antal trippare ingår96
Operating temp.-40 grader till 165 grader F.
Typ24 timmar
Spänning480
Bredd568597 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9107008000

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsKontaktformulärSpänningBreddDjupHöjdArtikelPris
TORK WH2B Elektromekanisk timer 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 till 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanisk varmvattenberedare2 190 kr
TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 till 277VAC, 40 A, 24 timmar, 20 min Min. Tidsinställning | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromekanisk timer4 263 kr
TORK 1109A-O Elektromekanisk timer, 120, 208 till 277VAC, 40 A, Dpst, 24 timmar | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanisk timer2 365 kr
TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 h Nominell | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromekanisk timer8 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 8001U Elektromekanisk Timer 480V SPDT-NO/NC
5 696 kr /enhet