Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 till 277VAC, 40 A, 24 timmar, 20 min Min. Tidsinställning | CU6ULD 483A22

TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 till 277VAC, 40 A, 24 timmar, 20 min Min. Tidsinställning

Finns i lager
Artikel: CU6ULD Modell: 7209AKorsreferens: 483A22
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
4 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsKontaktformulärSpänningBreddDjupHöjdArtikelPris
TORK WH2B Elektromekanisk timer 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 till 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanisk varmvattenberedare2 190 kr
TORK 8001U Elektromekanisk timer 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromekanisk timer5 696 kr
TORK 1109A-O Elektromekanisk timer, 120, 208 till 277VAC, 40 A, Dpst, 24 timmar | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanisk timer2 365 kr
TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 h Nominell | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromekanisk timer8 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 till 277VAC, 40 A, 24 timmar, 20 min Min. Tidsinställning
4 263 kr /enhet