Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK DGS100A elektronisk timer programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Elektronisk Timer Programmerbar Dpdt 120/277v

Finns i lager
Artikel: AC4WZD Modell: DGS100AKorsreferens: 31A067
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
6 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps20
Backuptid7 Days
FärgTan
KontaktformulärDPDT
Djup4.5 "
Visa höjd10 In.
Visningsbredd5 In.
KapslingNoryl inomhus / utomhus
Höjd10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd6"
Max. På / av-cykler28
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg3R
Antal kanaler1
Antal poler2
Antal pulshändelser56
Operating temp.-31 grader F till +131 grader F
Driftläge7 Days
Pulsvaraktighet1 sek. till 24 timmar
TypProgrammerbar
Spänning120-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kan användas som signaltimer, låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddKapslingHöjdPris
TORK DGU100A-Y Elektronisk timer programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 grader F till +131 grader F203.75 "7 DaysProgrammerbar4"Metall inomhus9.75 "7 882 kr
TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 till 158 F304-1 / 2 "365 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "8 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK DGS100A Elektronisk Timer Programmerbar Dpdt 120/277v
6 876 kr /enhet