Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK DGU100A-Y Elektronisk timer programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069

TORK DGU100A-Y Elektronisk timer Programmerbar Dpdt 120/277v

Finns i lager
Artikel: AC4WZF Modell: DGU100A-YKorsreferens: 31A069
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
9 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps20
Backuptid7 Days
FärgTan
KontaktformulärDPDT
Djup3.75 "
Visa höjd9.75 In.
Visningsbredd4 In.
KapslingMetall inomhus
Höjd9.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd5.75 "
Max. På / av-cykler28
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg1
Antal kanaler1
Antal poler2
Antal pulshändelser56
Operating temp.-31 grader F till +131 grader F
Driftläge7 Days
TypProgrammerbar
Spänning120-277
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.38
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Accepterar fotosensor (EPC-A) eller switchingång, låsbar hasp

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddKapslingHöjdPris
TORK DGS100A elektronisk timer programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 grader F till +131 grader F204.5 "7 DaysProgrammerbar5"Noryl inomhus / utomhus10 "7 010 kr
TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 till 158 F304-1 / 2 "365 DaysAstronomisk / programmerbar5"Noryl inomhus / utomhus9.125 "10 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK DGU100A-Y Elektronisk timer Programmerbar Dpdt 120/277v
9 266 kr /enhet